• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Traction 7 Zoll (18cm) Sicherheitsstiefel S3 HRO CI WR Schwarz 40

Artikel-Nr.: FD02BKR40
Netto: 133,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC02
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD02BKR40
EAN / GTIN 5036108201518
Herstellernummer FD02BKR40

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Modell ist die ideale Lösung für die Öl- und Gasindustrie. Die öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle gewährleistet eine hervorragende Rutschfestigkeit. Das Obermaterial aus Vollnarbenleder hält die Füße bei Kälte warm und lässt die Füße in warmen Klima atmen und angenehm bleiben. Dieser speziell entworfene und konstruierte Stiefel mit Reißverschluss wird Sie bei Bedarf sicher halten.

Merkmal:

  • Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
  • Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
  • Verbesserte Knöchelunterstützung
  • Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
  • Schnellverschluss- Reißverschluss für schnellen Zugriff
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Kälteisoliert bis -17°C
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Kälte isolierend
  • Antistatische Schuhe
  • Großzügiger Schnitt
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Werkstoff:

Obere: Buffalo Crazy Horse Leder
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb