• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Trekker Plus Stiefel S1P Schwarz 39

Artikel-Nr.: FC65BKR39
Netto: 38,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
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
Schutzklasse S1P
Herstellerbezeichnung FC65
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC65BKR39
EAN / GTIN 5036108198849
Herstellernummer FC65BKR39

Beschreibung

Beschreibung:

100% metallfreier S1P Stiefel mit integriertem TPR-externem-Chassis-System für 360° Knöchelunterstützung.

Merkmal:

  • Externes 360°-Gehäusesystem für maximale Knöchelunterstützung
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Obermaterial aus Wildleder und Textil
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • 100 % metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb