• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Avich Stiefel S3 Schwarz 43

Artikel-Nr.: FC58BKR43
Netto: 79,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC58
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC58BKR43
EAN / GTIN 5036108327577
Herstellernummer FC58BKR43

Beschreibung

Beschreibung:

Innovativer Stiefel im trendigen Design für maximalen Schutz. Leicht, flexibel und hoch atmungsaktiv für zusätzlichen Komfort. TPU-Knöchelschutz mit zusätzlicher Polsterung für maximale Knöchelunterstützung. 100% metallfrei mit Fiberglas-Zehenkappe und Zwischensohle aus Verbundmaterial mit zusätzlichem Schutz vor Wasserdurchtritt S3. Kontrastlinien sorgen für Sichtbarkeit während des ganzen Tages.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Reflektierende Beschichtung zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
  • Glasfaser Zehenkappe
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb