• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FC 500, Max N 500 N, Ablesbarkeit 0,1 N

Artikel-Nr.: FC 500
Netto: 415,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC 500
EAN / GTIN 4045761160873
Herstellernummer FC 500
L-Nummer L40250 1403

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
  • USB- und Schnittstellenkabel serienmäßig
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker
  • Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb
  • Wählbare Einheiten: N, kgf, ozf, lbf

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,3% von [Max]
  • Übertragungsrate an PC mit bis zu 200 Messwerte pro Sekunde
  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 135×73×34 mm
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb