• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3000 Überhose Marine XL

Artikel-Nr.: FB31NARXL
Netto: 369,60 €
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
Artikelnummer FB31NARXL
EAN / GTIN 5036108207923
Herstellernummer FB31NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt um die untere Körperpartie zu schützen. Die Solar FB31 Überhose ist aus Nomex® / Lenzing® flammhemmender Viskose hergestellt. Das Design bietet große Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • CE zertifiziert
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • Teil eines Sets
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Werkstoff:

Obermaterial: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Gewicht der Hülle gm: 260
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb