• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät FA 500, Max N 500 N, Ablesbarkeit 2,5 N

Artikel-Nr.: FA 500
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FA 500
EAN / GTIN 4045761139961
Herstellernummer FA 500
L-Nummer L40250 2175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
  • Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Nullstellung des Gerätes
  • Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
  • Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 232×60×51 mm
  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb