• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät FA 10, Max N 10 N, Ablesbarkeit 0,05 N

Artikel-Nr.: FA 10
Preis pro 1 Stück
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FA 10
EAN / GTIN 4045761139893
Herstellernummer FA 10
L-Nummer L40250 2212
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
  • Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Nullstellung des Gerätes
  • Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
  • Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 232×60×51 mm
  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb