• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsflaeche mit Schraubstock 1310mm

Artikel-Nr.: F50020074
Netto: 627,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F50020074
EAN / GTIN 3662424106392
Herstellernummer F50020074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 23

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.