• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleece-Weste Marine XXXL

Artikel-Nr.: F417NARXXXL
Netto: 15,60 €
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
Artikelnummer F417NARXXXL
EAN / GTIN 5036108408672
Herstellernummer F417NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Weste aus Fleece, die für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt und dem Träger zusätzliche Bewegungsfreiheit bietet. Diese Weste verfügt über eine Vielzahl technischer Merkmale, weine Brusttasche, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einen Kinnschutz und einen gebundenen Saum für zusätzliche Passform.

Merkmal:

  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Anti Pilling Fleece
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb