• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Pullover Fleece Marine M

Artikel-Nr.: F409NARM
Netto: 14,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F409NARM
EAN / GTIN 5036108408511
Herstellernummer F409NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser moderne Mikrofleece-Pullover eignet sich perfekt für Overbranding und kann allein oder als Teil eines Schichtensystems getragen werden. Bequem und aus 100 % GRS-Polyester gefertigt, ist dieser Pullover die perfekte Ergänzung für einen vielseitigen Lebensstil.

Merkmal:

  • 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Anti Pilling Fleece
  • Ästhetisches Design und funktionell
  • Weich und bequem
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % GRS recyceltes Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % GRS recyceltes Polyester
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb