Beschreibung:
Hält Sie warm an kalten und windigen Tagen und ergänzt unsere Fleece Jacken Kollektion. Zeitgemäßes Design, ausgestattet mit einem Anti-Pilling Finish. Das Mikro-Faser-Futter gibt ein behagliches Gefühl, ohne voluminös zu wirken.
Merkmal:
- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Innere Brusttasche
- Taschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Anti Pilling Fleece
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Gewicht des Futters gm: 84
Gewicht des Futters oz: 2.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;