• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Aran Fleecejacke Aqua L

Artikel-Nr.: F282AQRL
Netto: 19,68 €
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
Artikelnummer F282AQRL
EAN / GTIN 5036108361908
Herstellernummer F282AQRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Aran Damen Fleece bietet eine stilvolle und großzügige Passform. Hergestellt aus weichem, leichtem Polyester, mit einer Anti-Pill-Ausrüstung, sind Komfort und Haltbarkeit garantiert. Es ist die perfekte Ergänzung für jede Berufskleidungs-Garderobe.

Merkmal:

  • Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Passform für Damen
  • Neue Farben

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb