Beschreibung:
Dieses mittelschwere Fleece hat ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und kann als Teil einer Uniform oder bei Freizeitaktivitäten getragen werden, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu bieten. Durch die Anti-Pill-Ausrüstung bleibt das Aussehen des Kleidungsstücks länger erhalten.
Merkmal:
- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Taschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- 2 großzügige Taschen
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;