• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rasenmähermesser 46 cm

Artikel-Nr.: F016800638
Netto: 29,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F016800638
EAN / GTIN 4059952628004
Herstellernummer F016800638
L-Nummer L00590 1904

Beschreibung

Beschreibung:

  • Scharfes Messer für einen sauberen Schnitt.
  • Langlebigkeit dank haltbarem, gehärtetem Stahl.
  • Passend für den Rasenmäher GRA 18V2-46 mit Metallabdeckung

Merkmal:

  • Schnittkreisdurchmesser: 460 cm
  • Volumen: 1,944 dm3
  • Bruttogewicht: 0,61 kg
  • Gewicht: 0.415 kg
  • Nettogewicht: 0,43 kg
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 540 mm
  • Klingendicke: 2.5 mm
  • Kompatibel mit: GRA 18V2-46

Lieferumfang:

  • Rasenmähermesser 46 cm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb