• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - lang Resistorx TT30

Artikel-Nr.: EXR.130L
Netto: 11,85 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EXR.130L
EAN / GTIN 3148510258416
Herstellernummer EXR.130L
L-Nummer L60130 2727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 5,59
  • d [mm]: 6,0
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [Nr.]: TT30
  • Gewicht in Gramm: 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.