• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage EW 2200-2NM, Wägebereich 2200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EW 2200-2NM
Netto: 930,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EW 2200-2NM
EAN / GTIN 4045761028739
Herstellernummer EW 2200-2NM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 180×160 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 192×275×87 mm
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.