• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - Sechskant 4 mm

Artikel-Nr.: ETS.104
Netto: 6,49 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ETS.104
EAN / GTIN 3148510256337
Herstellernummer ETS.104
L-Nummer L60130 1483

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch den kugelförmigen Kopf ist das Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° möglich
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • L [mm]: 25
  • 6-Kant [mm]: 4,0
  • Gewicht in Gramm: 5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.