• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 0 - Schlitz 4 mm

Artikel-Nr.: ES.004
Netto: 11,91 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ES.004
EAN / GTIN 3148510245836
Herstellernummer ES.004
L-Nummer L60130 9919

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Präzisionsverschrauben von Hand
  • Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
  • Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT

Merkmal:

  • E [mm]: 0,5
  • E x l [mm]: 0,5 x 4,0
  • L [mm]: 28
  • mit Schlitz [Nr.]: 4,0
  • Gewicht in Gramm: 3,20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb