• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 0 - Schlitz 3 mm

Artikel-Nr.: ES.003
Netto: 11,41 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ES.003
EAN / GTIN 3148510245812
Herstellernummer ES.003
L-Nummer L60130 9759

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Präzisionsverschrauben von Hand
  • Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
  • Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT

Merkmal:

  • E [mm]: 0,5
  • E x l [mm]: 0,5 x 3,0
  • L [mm]: 28
  • mit Schlitz [Nr.]: 3,0
  • Gewicht in Gramm: 3,10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.