Beschreibung:
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel. Das TPR-Material (Thermoplast-Gummi) passt sich nach wenigen Minuten an den Gehörgang an, indem es auf die Wärme reagiert, sodass das Produkt für fast jeden Träger geeignet ist. Verbesserte Form für erhöhten Komfort und bessere Dämpfungsleistung. Jedes Paar wird in einem individuellen Hygienepolybeutel mit passenden Anleitungen geliefert.
Merkmal:
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
- Geliefert in praktischer Spenderbox
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Dieses Produkt wird paarweise verkauft
- Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
- CE-CAT III
Norm:
- EN 352-2 (SNR 32dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
Werkstoff:
Werkstoff: TPR; Polyester;