• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage EOC 60K-3, Wägebereich 30 kg; 60 kg, Ablesbarkeit 1 g; 2 g

Artikel-Nr.: EOC 60K-3
Netto: 340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EOC 60K-3
    EAN / GTIN 4045761192324
    Herstellernummer EOC 60K-3
    L-Nummer L40250 1559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.)
    • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
    • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
    • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
    • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
    • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 300×300×110 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb