• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMB 3000-1, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EMB 3000-1
Netto: 140,00 €
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMB 3000-1
EAN / GTIN 4045761133105
Herstellernummer EMB 3000-1
L-Nummer L40250 1029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 150 mm
  • Material Wägeplatte: Kunststoff
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg
  • Batterien inklusive, 9 V Block, bzw
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb