• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtewaage EMB 200-3V, Wägebereich 200 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: EMB 200-3V
Netto: 275,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EMB 200-3V
    EAN / GTIN 4045761133877
    Herstellernummer EMB 200-3V
    L-Nummer L40250 493

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
    • Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 82 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 175×245×54 mm
    • Nettogewicht ca. 0,85 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb