• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhand-Kantenzwinge EKT55

Artikel-Nr.: EKT55
Netto: 75,11 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EKT55
EAN / GTIN 4008158026473
Herstellernummer EKT55
L-Nummer L80030 352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die schnelle Einhandbetätigung
  • Geringes Gewicht
  • Spannweite bis 55 mm

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Aluminium
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff

Vorteil:

Einzigartige Doppelspindel
  • Die äußere Spindel bewegt die Druckbacken, die innere Spindel erzeugt den stirnseitigen Druck. Und mit dem schlagfesten Einhand‐Kunststoffgriff haben Sie alle Aufgaben und Anwendungen auch allein richtig fest im Griff.
Großflächige Druckbacken
  • Rutschsicher und schonend spannen, mit einer maximalen Spannweite von 55 mm. Die großflächigen Druckbacken mit fest integrierter, farbloser Weichstoffauflage machen's möglich.
Bewegliche Druckplatte
  • Die großflächige Druckplatte ist beweglich gelagert.
Leichtes Aluminiumgehäuse
  • Kleines Gewicht, große Wirkung. Das statisch optimierte Aluminiumgehäuse ist der korrosionsgeschützte Körper der handlichen Einhand‐Kantenzwinge EKT.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Kanten und Stirnseiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.