• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel fuer Sechskant 5,5mm

Artikel-Nr.: EF.6D5.5L
Netto: 20,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EF.6D5.5L
EAN / GTIN 3148510228822
Herstellernummer EF.6D5.5L
L-Nummer L60130 4860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtrieb Sechskant-Profil , SW 5,5 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 26

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb