• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Warnschutz Weste (10er Pack) Orange L/XL

Artikel-Nr.: EC76ORRL/XL
Netto: 45,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC76ORRL/XL
EAN / GTIN 5036146015665
Herstellernummer EC76ORRL/XL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Westenversion ist eine nachhaltige Variante unserer meistverkauften Basic-Weste und besteht aus 100 % recyceltem Polyester. Sie hat eine klassische Ausstattung mit Reflexbändern, die dafür sorgen, dass Sie gesehen werden.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb