• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo-Shirt aus 100%iger wiederverwertbarer Bio-Baumwolle Marine S

Artikel-Nr.: EC210NARS
Netto: 14,80 €
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
Artikelnummer EC210NARS
EAN / GTIN 5036108411450
Herstellernummer EC210NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses schlauchförmige, knopflose Polo ist ideal für den Einsatz in Unternehmen und bei der Arbeit. Dieses Polo-Shirt aus biologischem Material (100% Baumwolle) wurde für das Recycling entwickelt und ist eine saubere, einfache und bequeme Ergänzung. Der knopflose Verschluss ist nicht nur eine stilvolle Ergänzung, sondern auch für das Recycling geeigneet,

Merkmal:

  • Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
  • Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
  • Hergestellt aus Bio-Baumwolle
  • Sauberes, einfaches Design
  • Kein überflüssiger Besatz
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Bio-Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Bio-Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb