• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E9102VK
Netto: 48,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E9102VK
    EAN / GTIN 4017976581026
    Herstellernummer E9102VK

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 1000
    Gesamtbreite (mm): 28
    Farbe: schiefergrau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb