• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E8103VK/7016
Netto: 49,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8103VK/7016
EAN / GTIN 4017976244907
Herstellernummer E8103VK/7016
L-Nummer L90070 272

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese Streben in anthrazitgrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro GREY EDITION-Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1200
Gesamtbreite (mm): 28
Farbe: anthrazitgrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb