• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeböden

Artikel-Nr.: E8103ETAW
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8103ETAW
EAN / GTIN 4017976081038
Herstellernummer E8103ETAW
L-Nummer L90080 785

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1200
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 90
Farbe: Buchendekor

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb