Beschreibung:
PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf, 10er Set mit handlichem BitBlock, Skinpackung
für Innensechskant-Schrauben
ermöglicht effizientes Schrauben, mit einem Winkel von bis zu 22°
perfekt geformter Kugelkopf, Problemlöser für erschwerte Schraubenzugänge
BitBlock aus #tide ocean material: 100% aufgewerteter meeresgebundener Kunststoff, schont fossile Rohstoffe
BitBlöcke in vielfältigen Varianten für jede Herausforderung, unverzichtbar für Profis und Heimwerker
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
griffig strukturierte Oberfläche, einfache Bitentnahme
Lasermarkierung, zeigt Profilgrösse und maximal zulässiges Drehmoment
lange Klinge, erreicht schwer zugängliche Stellen
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen