• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), Set im handlichen BitBlock

Artikel-Nr.: E6.715 CN
Netto: 62,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer E6.715 CN
EAN / GTIN 7610733293803
Herstellernummer PB E6.715 CN

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf, 10er Set mit handlichem BitBlock, Skinpackung
für Innensechskant-Schrauben
ermöglicht effizientes Schrauben, mit einem Winkel von bis zu 22°
perfekt geformter Kugelkopf, Problemlöser für erschwerte Schraubenzugänge
BitBlock aus #tide ocean material: 100% aufgewerteter meeresgebundener Kunststoff, schont fossile Rohstoffe
BitBlöcke in vielfältigen Varianten für jede Herausforderung, unverzichtbar für Profis und Heimwerker
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
griffig strukturierte Oberfläche, einfache Bitentnahme
Lasermarkierung, zeigt Profilgrösse und maximal zulässiges Drehmoment
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb