• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf, für Innen-Sechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: E6.212/2,5
Netto: 6,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer E6.212/2,5
EAN / GTIN 7610733292998
Herstellernummer PB E6.212/2,5

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf
für Innensechskant-Schrauben
ermöglicht effizientes Schrauben, mit einem Winkel von bis zu 22°
perfekt geformter Kugelkopf, Problemlöser für erschwerte Schraubenzugänge
Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
griffig strukturierte Oberfläche, einfache Bitentnahme
Lasermarkierung, zeigt Profilgrösse und maximal zulässiges Drehmoment
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb