• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängbarer Etagenboden

Artikel-Nr.: E4195ET
Preis pro
Netto: 106,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E4195ET
EAN / GTIN 4017976040950
Herstellernummer E4195ET
L-Nummer L90080 947
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus Holzwerkstoffplatte. Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 615
Gesamthöhe (mm): 32
Gesamttragkraft (kg): 80
Farbe: Buchendekor

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb