• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeböden

Artikel-Nr.: E18202ETAW
Netto: 113,22 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E18202ETAW
EAN / GTIN 4017976512662
Herstellernummer E18202ETAW
L-Nummer L90080 1368

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 47
Gesamttragkraft (kg): 180
Farbe: braun

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb