• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentsensor 5 - 50 Nm

Artikel-Nr.: E.6000-C50
Netto: 2.100,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.6000-C50
EAN / GTIN 3662424077968
Herstellernummer E.6000-C50
L-Nummer L60130 8930

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität
  • Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789
  • Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs
  • Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden
  • Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
  • Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
  • USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
  • Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat

Merkmal:

  • Leistung [N.m] 5-50
  • Vierkant 3/8″
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb