• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-/Winkel-Adapter 10 - 200 Nm

Artikel-Nr.: E.506-200S
Netto: 450,25 €
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E.506-200S
    EAN / GTIN 3148519036138
    Herstellernummer E.506-200S
    L-Nummer L60130 5806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehmoment: ± 3 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
    • Winkel: ± 2°
    • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
    • Zykluszähler
    • Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
    • Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
    • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
    • Speicher für 50 Werte
    • Lieferung mit einem Eichzertifikat im Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Leistung [N.m]: 10 - 200
    • Auflösung: 0,1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb