• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 17 - 340 Nm

Artikel-Nr.: E.306A340S
Netto: 797,52 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.306A340S
EAN / GTIN 3148518349963
Herstellernummer E.306A340S
L-Nummer L60130 4796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Messeinheit: Nm, lbf·ft, lbf·in und kg·cm
  • Nummeriert und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat geliefert
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 650
  • Leistung [N.m]: 17 - 340
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Knarren: S.382V
  • Abmessungen [mm]: 810 x 80 x 125
  • Gewicht in Kilogramm: 2,859

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb