• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 6,7 - 135,0 Nm

Artikel-Nr.: E.306-135D
Netto: 559,08 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.306-135D
EAN / GTIN 3148518346030
Herstellernummer E.306-135D
L-Nummer L60130 7591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Messeinheit: Nm, lbf·ft, lbf·in und kg·cm
  • Nummeriert und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat geliefert
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 375
  • Leistung [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Gewicht in Kilogramm: 1,520

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb