• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Softshell Weste Gelb/Schwarz L

Artikel-Nr.: DX479YBRL
Netto: 60,72 €
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
Artikelnummer DX479YBRL
EAN / GTIN 5036108389056
Herstellernummer DX479YBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Warnschutz Softshellweste hat ein körpergerechtes Design um Isolierung und Bewegungsfreiheit in Einklang zu bringen. Die aus hochwertigem Warnschutz Tex Pro-Band gefertigte Softshelljacke bietet, dank ihrer segmentierten Reflexstreifenkonstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingriffs- und Innentaschen bieten viel Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Kontrastfarben
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polyester Ripstop
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Ripstop
Kontrastierender Stoff: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Füllung Stoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung der Füllung: Insulatexfutter
Gewicht der Hülle gm: 85
Gewicht des Futters gm: 165
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb