• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Softshell-Weste (3L) Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: DX476BKRXXXL
Netto: 43,12 €
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
Artikelnummer DX476BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108401390
Herstellernummer DX476BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Softshell-Weste ist aus einem revolutionären, atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Material und wird präzisionsgefertigt Das vom Sport inspirierte Design umfasst eine längere Rückenlänge, reflektierende Abschlüsse und mehrere sichere Taschen für ausreichend Stauraum. Eine ideale Wahl für den modernen Arbeiter.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Kontraststoff innen
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • 3-Lagig
  • Handytasche
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 315
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Gewicht des Futters gm: 165
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb