Beschreibung:
Die DX4 3-in-1-Jacke besteht aus einem dynamischen Stretchmaterial mit hoher Isolierfähigkeit, das maximale Wärme, Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität für das ganze Jahr bietet. Die Jacke ist komplett wasserdicht und hat eine herausnehmbare isolierte Baffle-Jacke mit Reißverschluss, die auch alleine getragen werden kann. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen einen uneingeschränkten Bewegungsumfang und mehr Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.
Merkmal:
- 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Merkmale: Innenjacke.
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Kontrastfarben
- Vorgeformte Armbeugen
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Kontrast Reißverschluss für mehr Style
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
- Handytasche
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Neues Modell
Werkstoff:
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;