• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Regenjacke Orange XL

Artikel-Nr.: DX462ORRXL
Netto: 86,32 €
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
Artikelnummer DX462ORRXL
EAN / GTIN 5036108400775
Herstellernummer DX462ORRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein frisches, dynamisches Design in Kombination mit einem hervorragenden, atmungsaktiven Stretchmaterial machen diese Jacke zur begehrtesten Warnschutz-Winterjacke auf dem Markt. Vollgepackt mit einer Vielzahl moderner Funktionen, wie z. B. HiVisTexPro-Reflexband, Texpel Splash Eco wasserabweisendes Finish und gegliederte Ärmel. Diese Jacke lässt den Träger großartig aussehen und sorgt für Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe.

Merkmal:

  • Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Vorgeformte Armbeugen
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Innere Brusttasche
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Eingetragenes EU- Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • CE zertifiziert
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Handytasche
  • Neues Modell

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb