• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Winterjacke Gelb/Schwarz M

Artikel-Nr.: DX461YBRM
Netto: 117,60 €
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
Artikelnummer DX461YBRM
EAN / GTIN 5036108358335
Herstellernummer DX461YBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Ein frisches, dynamisches Design in Kombination mit einem hervorragenden, atmungsaktiven Stretchmaterial machen diese Jacke zur begehrtesten Warnschutz-Winterjacke auf dem Markt. Vollgepackt mit innovativen Eigenschaften wie dem Hi-Vis-Tex Pro wärmeappliziertem Reflexband, Texpel Splash wasserabweisendem Finish, gebürstetem Mikrofleece-Kragen und vorgeformten Ärmeln. Die hochwertige, wattierte 'InsulatexPro'-Isolierung sorgt für perfekte Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen. Diese Jacke lässt den Träger großartig aussehen und sorgt für Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe.

Merkmal:

  • Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Vorgeformte Armbeugen
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Innere Brusttasche
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Innenliegende Tasche für Tablet zur sicheren Aufbewahrung
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Eingetragenes EU- Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • CE zertifiziert
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Handytasche
  • UKCA gekennzeichnet
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Futterstoff: 100% Polyester Stretch mit Futter
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Stretch mit Futter
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb