• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Winter Jacke Metro Blau M

Artikel-Nr.: DX460MBRM
Netto: 85,20 €
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
Artikelnummer DX460MBRM
EAN / GTIN 5036108326747
Herstellernummer DX460MBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Winterjacke besteht aus dynamischem Stretch und hochisolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel sorgen für uneingeschränkten Bewegungskomfort und mehr Bewegungsfreiheit. Die verlängerte Rückenlänge, die Windmanschetten und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Wetterbedingungen.

Merkmal:

  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Abnehmbare Kapuze
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Reißverschluss für Druckzugang für Firmen Branding
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Verbesserte Leistung
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Handytasche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Futterstoff: 100% Polyester Stretch mit Futter
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Stretch mit Futter
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb