• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Winterhosen Schwarz 28

Artikel-Nr.: DX458BKR28
Netto: 103,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX458BKR28
EAN / GTIN 5036108415052
Herstellernummer DX458BKR28

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertig isolierte Winter-Latzhose aus strapazierfähigem 300D Oxford-Polyester-Gewebe. Mit einem Reißverschluss auf der Rückseite kann der Latz komplett entfernt werden, um ihn in eine Hose zu verwandeln, das erhöht seine Vielseitigkeit. Dieses Modell verfügt über vorgebogene, von oben zu einzuführend verstellbare Kniepolstertaschen, große Vordertaschen, und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit einem Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefone, Stifte und Werkzeug.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Handytasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • Reißverschluss mit Portwest-Marken-Knopf
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Eingetragenes EU- Design
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • 16 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb