Beschreibung:
Das DX4 Warnschutz-T-Shirt hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem, kühlendem Material, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken hält und komfortabel zu tragen ist. Das leichte, flexible, wärmeapplizierte, segmentierte Reflexband aus Hi-VisTex Pro sorgt für erhöhte Sichtbarkeit und Mobilität.
Merkmal:
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
- Kontrastfarben
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen