• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Polo Shirt S/S Dunkle Marine M

Artikel-Nr.: DX410DNRM
Netto: 18,40 €
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
Artikelnummer DX410DNRM
EAN / GTIN 5036108418480
Herstellernummer DX410DNRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das moderne DX4-Poloshirt mit aktiver Passform besteht aus hochwertigem Polyester- und Polypropylen-Gewebe, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Säume. Dieses Poloshirt ist ideal für das veredeln mit einem Firmenlogo.

Merkmal:

  • Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb