• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsen-Entleerungsgeraet, analog

Artikel-Nr.: DF.81
Netto: 1.595,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer DF.81
    EAN / GTIN 3662424080661
    Herstellernummer DF.81

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 10 l Tank
    • Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
    • Anschluss an die 12 V Batterie des Fahrzeugs
    • Leistungsfähige Pumpe mit 1,5 Litern/min (offener Kreislauf für eine schnelle Erneuerung der Bremsflüssigkeit)
    • Einstellung des Drucks durch Rändelrad
    • Automatische Anzeige und Ausschaltung bei niedrigem Stand
    • Geregelter Druck einstellbar von 0,5 bis 4 bar. Kontrolle mit Glyzerinmanometer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb