• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DE 150K20DL, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 20 g; 50 g

Artikel-Nr.: DE 150K20DL
Netto: 365,00 €
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer DE 150K20DL
    EAN / GTIN 4045761111165
    Herstellernummer DE 150K20DL
    L-Nummer L40250 1973

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
    • Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
    • Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
    • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
    • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
    • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
    • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 522×403×83 mm
    • Abmessungen Auswertegerät, B×T×H 225×110×45 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb